Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VEE GEE 43064 Analoginen refraktometriasiakkaan jäätymispiste F 1.0 | AF4CER 8PKX6

VEE GEE 43064 Analoginen refraktometriasiakkaan jäätymispiste F 1.0

Varastossa
Tuote: AF4CER Malli: 43064Ristiviite: 8PKX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärefraktometri
tarkkuus+/- 2.0 astetta F
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
alueFrz Pt Degrees F
päätöslauselma2.0-astetta F
TyyppiJäähdytysneste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9027508015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräaluepäätöslauselmaTyyppiHinta
VEE GEE 43012 Refraktometri Kämmenlaite 0-20 | AF3TYT 8CXU0 43012+/- 0.1refraktometri0-20% (Brix)0.1BRIX€211.97
VEE GEE 43036 Refraktometri Kämmenlaite 0-100 | AF3TYV 8CXU2 43036+/- 1 pptrefraktometri0-100% (suolapitoisuus), 1-1.07 (meriveden ominaispaino)1 pptSuolapitoisuus€231.33
VEE GEE 43002 Refraktometri Analoginen 0-32 | AF3UAZ 8CYA4 43002+/- 0.2refraktometri0-32% (Brix)0.2BRIX€211.21
VEE GEE MDX-202 digitaalinen refraktometri, kädessä pidettävä, 0 % - 100 % Brix-alue, automaattinen lämpötilan kompensointi | CU7QPV 48ME43 MDX-202-Digitaalinen refraktometri---€677.28
VEE GEE MDX-603F digitaalinen refraktometri, kädessä pidettävä, 0 % - 100 % Brix-alue, automaattinen lämpötilan kompensointi, 1 v | CU7QPW 48ME48 MDX-603F-Digitaalinen refraktometri---€798.84
VEE GEE MDX-201 digitaalinen refraktometri, kädessä pidettävä, 0 % - 28 % alue, automaattinen lämpötilan kompensointi | CU7QPX 48ME42 MDX-201-Digitaalinen refraktometri---€681.86
VEE GEE MDX-101 digitaalinen refraktometri, kädessä pidettävä, 0 % - 50 % alue, automaattinen lämpötilan kompensointi | CU7QPY 48ME39 MDX-101-Digitaalinen refraktometri---€663.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VEE GEE 43064 Analoginen refraktometriasiakkaan jäätymispiste F 1.0
€222.17 / yksikkö