Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L495 Pinnoitetut käsineet L Valkoinen/Valkoinen | AA8QEJ

CONDOR 19L495 Pinnoitetut käsineet L Valkoinen/valkoinen

Varastossa
Tuote: AA8QEJ Malli: 19L495

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L494 päällystetyt käsineet M valkoinen / valkoinen | AA8QEH 19L494M2€2.87
CONDOR 19L496 Pinnoitetut käsineet XL Valkoinen/Valkoinen | AA8QEK 19L496XL2€2.87
CONDOR 19L497 päällystetyt käsineet S valkoinen / valkoinen | AA8QEL 19L497S2€2.99
CONDOR 19L498 Päällystetty käsineet XXL Valkoinen/Valkoinen | AA8QEM 19L4982XL2€2.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L495 Pinnoitetut käsineet L Valkoinen/valkoinen
€2.87 /pakkaus