Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L483 Päällystetyt käsineet L Musta / musta Pr | AA8QDW

CONDOR 19L483 Pinnoitetut käsineet L Musta/musta Pr

Varastossa
Tuote: AA8QDW Malli: 19L483

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
Liner-materiaaliPolyesteri
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0333
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L482 Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Musta Pr | AA8QDV 19L482XL2€2.73
CONDOR 19L484 Päällystetyt käsineet M Musta / Musta Pr | AA8QDX 19L484M2€2.73
CONDOR 19L485 pinnoitetut hansikkaat S musta / musta Pr | AA8QDY 19L485S2€2.73
CONDOR 19L486 Päällystetyt käsineet Xs Musta / Musta Pr | AA8QDZ 19L486XS2€2.73
CONDOR 19L487 Päällystetyt käsineet Xxl Musta / Musta Pr | AA8QEA 19L4872XL2€2.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L483 Pinnoitetut käsineet L Musta/musta Pr
€2.73 /pakkaus