Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L443 Päällystetyt käsineet L Näkyvä keltainen mustalla | AA8QCH

CONDOR 19L443 Päällystetty käsineet L Hi-visibility Keltainen Mustalla

Varastossa
Tuote: AA8QCH Malli: 19L443

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyspoimutettu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriHigh Vis keltainen / musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata10
Liner-materiaaliAkryyli
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 19L443 on 20GZ41: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L442 päällystetyt käsineet M Näkyvyys keltainen mustalla | AA8QCG 19L442M2€9.48
CONDOR 19L444 Päällystetyt käsineet S Näkyvä keltainen ja musta | AA8QCJ 19L444S2€9.48
CONDOR 19L445 Päällystetyt Hanskat Xl Näkyvä Keltainen Musta | AA8QCK 19L445XL2€9.48
CONDOR 19L446 Päällystetyt käsineet 2xl Näkyvyys keltainen mustalla | AA8QCL 19L4462XL2€9.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L443 Päällystetty käsineet L Hi-visibility Keltainen Mustalla
€9.48 /pakkaus