Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D KA36080 Katkaisija I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 3p 25kaic@480v | AG8QVY

SQUARE D KA36080 Katkaisija I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 3p 25kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QVY Malli: KA36080

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,753.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria80A
KehystyyppiKA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D KA26100AC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVF KA26100AC100A2600V€2,435.99
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26100BC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 100 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVG KA26100BC100A2600V€2,092.36
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26125AB-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 125 A: n 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVH KA26125AB125A2600V€2,435.99
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26125AC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 A: n 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVJ KA26125AC125A2600V€2,435.99
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26125BC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 125 A: n 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVK KA26125BC125A2600V€2,092.36
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26150AB Molded Case Katkaisija, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC @ 480 V | AG8QVL KA26150AB150A2600V€2,092.36
Tarjouspyyntö
SQUARE D KA26150AC-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVM KA26150AC150A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D KA36080 Katkaisija I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 3p 25kaic@480v
€3,753.32 / yksikkö