Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19K988 Pinnoitetut käsineet Xl Harmaa/musta Pr | AA8PZA

CONDOR 19K988 Pinnoitetut käsineet Xl Harmaa/musta Pr

Varastossa
Tuote: AA8PZA Malli: 19K988

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1 FI
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysNitriilivaahtopinnoite pyöreillä pisteillä kämmenellä
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon / spandex
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19K984 Pinnoitetut käsineet Xs Harmaa/musta Pr | AA8PYW 19K984XS2€9.71
CONDOR 19K985 Pinnoitetut käsineet S Harmaa/musta Pr | AA8PYX 19K985S2€9.71
CONDOR 19K986 Päällystetyt käsineet M Harmaa / musta Pr | AA8PYY 19K986M2€9.71
CONDOR 19K987 Päällystetyt käsineet L Harmaa / musta Pr | AA8PYZ 19K987L2€9.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19K988 Pinnoitetut käsineet Xl Harmaa/musta Pr
€9.71 /pakkaus