Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19K982 Pinnoitetut käsineet L Harmaa/musta Pr | AA8PYU

CONDOR 19K982 Pinnoitetut käsineet L Harmaa/musta Pr

Varastossa
Tuote: AA8PYU Malli: 19K982

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1 FI
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon / spandex
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19K979 Päällystetyt käsineet Xs Harmaa / musta Pr | AA8PYQ 19K979XS2€11.30
CONDOR 19K980 pinnoitetut käsineet S Harmaa / musta Pr | AA8PYR 19K980S2€11.30
CONDOR 19K981 Päällystetyt käsineet M Harmaa/musta Pr | AA8PYT 19K981M2€11.30
CONDOR 19K983 Päällystetyt käsineet Xl Harmaa / musta Pr | AA8PYV 19K983XL2€11.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19K982 Pinnoitetut käsineet L Harmaa/musta Pr
€11.30 /pakkaus