Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 18C531 Magneettikiinnitteinen majakan kiinnike meripihkaa | AA8DWZ

CONDOR 18C531 Merkkimajakka Magneettinen kiinnitys Oranssi

Varastossa
Tuote: AA8DWZ Malli: 18C531

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
VäriMusta pohja, keltainen linssi
Nykyinen piirretty0.38A
Halkaisija5.83 "
Salaman tyyppiYksi
Vilkkuu minuutissa80
Korkeus4.72 "
KoteloABS
lampun tyyppiXenon
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho220000 mcd
AsennusMagneetti
Jännite12 - 48 VDC
Watts6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
CONDOR 18C530 Merkkivalon kova johdin keltainen | AA8DWY 18C530Tasainen pinta-asennus 2 läpivientipultilla€147.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 18C531 Merkkimajakka Magneettinen kiinnitys Oranssi
€175.91 / yksikkö