Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 10419 Kertakäyttöinen esiliina, valkoinen, 46 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4PXN 9F378

CONDOR 10419 Kertakäyttöinen esiliina, valkoinen, pituus 46 tuumaa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF4PXN Malli: 10419Ristiviite: 9F378

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöiset Esiliina
SulkemistyyppiTies
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
Pituus46 "
Materiaalipolyeteeni
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoYleismaailmallinen
Paksuus1.75 milj.
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPkg. MääräHinta
CONDOR 10416 kertakäyttöinen esiliina 46 tuuman pituus valkoinen - 100 kpl pakkaus | AF3TMY 8CV18 104161 milj.100€35.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 10419 Kertakäyttöinen esiliina, valkoinen, pituus 46 tuumaa - 100 kpl
€53.20 /pakkaus