Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock | AB7QMP 23Y732

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock

Varastossa
Tuote: AB7QMP Malli: SL-100-GRistiviite: 23Y732

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukko
Akun6000-työkierrot
Syvyys7 / 16 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi eristetty
Suorittaa loppuunMusta
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppiEi eristetty
Korkeus2 2 / 3 "
MateriaaliMuovi, teräs
Maks. Käyttäjäkoodit2
Käyttölämpötila alue50-120 astetta F
Ulkopuolella1.5 "
Ulkopuolinen leveys3.38 "
Virtalähde(4) AAA-paristot (eivät sisälly toimitukseen), (1) CR2032-paristot (mukana)
Ajoitettu maahantulorahaOhjelmoitava
Jännite9V
SäänkestäväEi
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Läheisyysalue (15 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL SL-100-G Stealthlock
€256.84 / yksikkö