Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL RL-APC-9VJ-10-G Virtajohto 10 jalkaa | AB7QNB 23Y744

COMPX NATIONAL RL-APC-9VJ-10-G virtajohto 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7QNB Malli: RL-APC-9VJ-10-GRistiviite: 23Y744

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Tulojännite9V
Lähtöjen lukumäärä1
Tyyppi10 ft.
Jännite lähtö9V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL RL-APC-9VJ-10-G virtajohto 10 jalkaa
€24.43 / yksikkö