Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL MP-700-WM-G lähetinlevy seinäasennuslevy | AB7QMX 23Y740

COMPX NATIONAL MP-700-WM-G lähetinlevyn seinäasennuslevy

Varastossa
Tuote: AB7QMX Malli: MP-700-WM-GRistiviite: 23Y740

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
Korkeus1.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8543908880
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
COMPX NATIONAL MP-700-G lähetinlevyn asennuslevy | AB7QMW 23Y739 MP-700-GAsennuslevy€13.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL MP-700-WM-G lähetinlevyn seinäasennuslevy
€29.61 / yksikkö