Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL MP-700-G lähetinlevyn asennuslevy | AB7QMW 23Y739

COMPX NATIONAL MP-700-G lähetinlevyn asennuslevy

Varastossa
Tuote: AB7QMW Malli: MP-700-GRistiviite: 23Y739

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslevy
Korkeus1.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8543908880
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
COMPX NATIONAL MP-700-WM-G lähetinlevy seinäasennuslevy | AB7QMX 23Y740 MP-700-WM-GSeinälevy€29.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL MP-700-G lähetinlevyn asennuslevy
€13.06 / yksikkö