Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL MFWTT078 Thumb Turn Cam Lock | AD8PLK 4LHR2

COMPX NATIONAL MFWTT078 Thumb Turn Cam Lock

Varastossa
Tuote: AD8PLK Malli: MFWTT078Ristiviite: 4LHR2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam lukko
sylinteri7/8 "pitkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COMPX FORT

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriHinta
COMPX NATIONAL MFWTT058 Thumb Turn Cam Lock | AD8PLJ 4LHR1 MFWTT0585/8 "pitkä€11.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL MFWTT078 Thumb Turn Cam Lock
€11.62 / yksikkö