Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8714 Pin Juomalukko 1 7/16 tuumaa Kirkas Nikkeli | AD7BVG 4DEE1

COMPX NATIONAL C8714 Pin Tumbler Lock 1 7/16 tuuman kirkas nikkeli

Varastossa
Tuote: AD7BVG Malli: C8714Ristiviite: 4DEE1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam lukko
Nokan pituus (tuumaa)1-7/16
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus1 / 4 "
Avain numeroKiinteä nokka, jousikiinnike ja kaksi avainta
Kiinnitysreikä Dia.Kaksinkertainen D-reikä - .635 x .760 "
Nastojen lukumäärä5
Offset7 / 16 "
TyyppiPin Juomalukko
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusAvain numeroOffsetHinta
COMPX NATIONAL C8710 Pin Juomalukko 1 7/32 tuuman kirkas nikkeli | AD7BVD 4DED5 C87101 / 16 "Kiinteä nokka, jousikiinnike ja kaksi avainta7 / 8 "€17.57
COMPX NATIONAL C8713 Pin Tumbler Lock 1 3/32 tuuman kirkas nikkeli | AD7BVE 4DED8 C87137 / 64 "Kiinteä nokka, jousikiinnike ja kaksi avainta9 / 32 "€14.42
COMPX NATIONAL C8715 Pin Juomalukko 15/16 tuumaa Kirkas Nikkeli | AD7BVF 4DED9 C87151 / 16 "Kiinteä nokka, jousikiinnike ja kaksi avainta11 / 32 "€17.13
COMPX NATIONAL C8716 Pin Juomalukko 7/8 tuuman kirkas nikkeli | AD7BVH 4DEE2 C87165 / 32 "Kiinteä nokka, jousikiinnike ja kaksi avainta5 / 32 "€16.84
COMPX NATIONAL C8735 Pin Juomalukko 5/8 tuuman kirkas nikkeli | AD7BVJ 4DEF4 C87351 / 16 "Irrotettava litteä nokka ja käännettävät offset-kamerat (yhteensä 5), kaksi avainta, kiinnitysklipsi, nokan lukkomutteri-€25.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8714 Pin Tumbler Lock 1 7/16 tuuman kirkas nikkeli
€17.46 / yksikkö