Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Nokkalaatikon lukko Satiini Brs 13/8in sylinteri 915 | AD9PPA 4TYD7

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin nokkalaatikon lukko satiini Brs 13/8in sylinteri 915

Varastossa
Tuote: AD9PPA Malli: C8179-915-4Ristiviite: 4TYD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon kuollut pultti
Nokan pituus (tuumaa)3/4
Nokan leveys (tuumaa)7/8
sylinteri1.375 "
Suorittaa loppuunSatiini messinki
Oven paksuus1-3 / 8 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numero915
Avaimen tyyppisamoin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/4
Kiinnitysreikä Dia.57 / 64 "
Nastojen lukumäärä4
TyyppiPieni muotoinen tynnyri
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriSuorittaa loppuunOven paksuusAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8178-KD-26D Pin Cam Drawer Lock Tylsä kromi 7/8in sylinteriavaimella erilainen | AD9PNQ 4TYA4 C8178-KD-26D7 / 8 "Tylsä kromi7 / 8 "KDToisin€46.58
COMPX NATIONAL C8178-107-26D Pin Cam Drawer Lock Tylsä kromi 7/8in sylinteri 107 | AD9PNR 4TYA7 C8178-107-26D7 / 8 "Tylsä kromi7 / 8 "107samoin€45.47
COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Nokkalaatikon lukko Satinbrs 7/8in sylinteri 915 | AD9PNT 4TYC4 C8178-915-47 / 8 "Satiini messinki7 / 8 "915samoin€46.58
COMPX NATIONAL C8179-KD-26D Pin Cam Drawer Lock Tylsä kromi 13/8in sylinteriavaimella erilainen | AD9PNU 4TYC7 C8179-KD-26D1.375 "Tylsä kromi1-3 / 8 "KDToisin€48.30
COMPX NATIONAL C8179-KD-4 Pin nokkalaatikon lukko satiini Brs 13/8in sylinteriavaimella erilainen | AD9PNY 4TYD3 C8179-KD-41.375 "Satiini messinki1-3 / 8 "KDToisin€46.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin nokkalaatikon lukko satiini Brs 13/8in sylinteri 915
€48.30 / yksikkö