Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C700LP-103T-15 Lukitustulppa Satiini Nikkeli Avain 103t | AE3PMT 5ELH1

COMPX NATIONAL C700LP-103T-15 Lukitustulppa Satiini Nikkeli Avain 103t

Varastossa
Tuote: AE3PMT Malli: C700LP-103T-15Ristiviite: 5ELH1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
Pää Dia.21 / 32 "
Avain numero103T
Avaimen tyyppisamoin
Nastojen lukumäärä5 levyä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C100LP-100T-14A Lukitustulppa Nikkeli-avainnumero 100t | AE3PML 5ELF3 C100LP-100T-14AKirkas nikkeli100Tsamoin€14.08
COMPX NATIONAL C100LP-101T-14A Lukitustulppa Nikkeli-avainnumero 101t | AE3PMM 5ELF4 C100LP-101T-14AKirkas nikkeli101Tsamoin€14.08
COMPX NATIONAL C100LP-103T-14A Lukitustulppa Nikkeli-avainnumero 103t | AE3PMN 5ELF6 C100LP-103T-14AKirkas nikkeli103Tsamoin€14.08
COMPX NATIONAL C100LP-KD-14A Lukitustulppa Nikkeli Avain Erilainen | AE3PMP 5ELF7 C100LP-KD-14AKirkas nikkeliKDToisin€12.98
COMPX NATIONAL C700LP-100T-15 Lukitustulppa Satiini Nikkeli Avain 100t | AE3PMQ 5ELG8 C700LP-100T-15Satiini-nikkeli100Tsamoin€14.50
COMPX NATIONAL C700LP-102T-15 Lukitustulppa Satiini Nikkeli Avain 102t | AE3PMR 5ELH0 C700LP-102T-15Satiini-nikkeli102Tsamoin€14.50
COMPX NATIONAL C700LP-KD-15 Lukitustulppa Satiini Nikkeli Avain Erilainen | AE3PMU 5ELH2 C700LP-KD-15Satiini-nikkeliKDToisin€14.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C700LP-103T-15 Lukitustulppa Satiini Nikkeli Avain 103t
€14.50 / yksikkö