Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C4201-4-KA-6255 Lukitusavaimenperä 4 tuuman musta Ka 6255 | AD2JNP 3PWY9

COMPX NATIONAL C4201-4-KA-6255 lukittava avaimenperä 4 tuumaa musta Ka 6255

Varastossa
Tuote: AD2JNP Malli: C4201-4-KA-6255Ristiviite: 3PWY9
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
€93.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusavainpidike
Kaapelin koko4"
VäriMusta
Suorittaa loppuunNailonipäällystetty sinkitty teräs
Avain numero6255
Avaimen tyyppisamoin
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)1-5/8
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitse rungon halkaisija. (Tuumaa) (3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoAvain numeroAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C4201-KA-6201 Lukitusavaimenperä Musta 3 kaapelia Ka | AD2JNL 3PWY5 C4201-KA-62014, 6 ja 9 "6201samoin€153.97
COMPX NATIONAL C4201-4-KD lukittava avaimenperä 4 tuumaa musta Kd | AD2JNM 3PWY6 C4201-4-KD4"-Toisin€90.35
COMPX NATIONAL C4201-4-KA-6201 Lukitusavaimenperä 4 tuuman musta Ka 6201 | AD2JNN 3PWY7 C4201-4-KA-62014"6201samoin€85.48
COMPX NATIONAL C4201-6-KA-6201 Lukitusavaimenperä 6 tuumaa Musta Ka 6201 | AD2JNQ 3PWZ2 C4201-6-KA-62016"6201samoin€88.69
COMPX NATIONAL C4201-9-KA-6201 Lukitusavaimenperä 9 tuumaa musta Ka 6201 | AD2JNR 3PWZ6 C4201-9-KA-62019"6201samoin€89.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C4201-4-KA-6255 lukittava avaimenperä 4 tuumaa musta Ka 6255
€93.57 / yksikkö