Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C168CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Vaaka | AE3PMJ 5ELF1

COMPX NATIONAL C168CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 vaakasuora

Varastossa
Tuote: AE3PMJ Malli: C168CBRistiviite: 5ELF1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin Cam Lock -sarja
Nokan pituus (tuumaa)eri
Nokan leveys (tuumaa)1/2
sylinteri3 / 4 "
Oven paksuus3 / 4 "
Pää Dia.21 / 32 "
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-7/32
Kiinnitysreikä Dia.21 / 32 "
Offset3 / 64 "
Tyyppi180 asteen vaakasuuntainen kierto
Avaa käännöksen suuntaMyötäpäivään tai vastapäivään
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
COMPX NATIONAL C165CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 90 Degree | AE3PMH 5ELF0 C165CB90-asteen kierto€15.36
COMPX NATIONAL C169CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 Pysty | AE3PMK 5ELF2 C169CB180 asteen pystysuuntainen kierto€16.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C168CB Disc Tumbler Cam Lock Kit 180 vaakasuora
€16.56 / yksikkö