Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLLOMIX MKD140HF kaksoissekoittimet 23-1 / 2 tuuman korkeudella | AF9CXA 29UK21

COLLOMIX MKD140HF kaksoissekoituslavat, korkeus 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9CXA Malli: MKD140HFRistiviite: 29UK21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoissekoitin
Kokonaiskorkeus23.5 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8474900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COLLOMIX MKD120HF kaksoissekoittimet 23-1 / 2 tuuman korkeudella | AF9CWZ 29UK20 MKD 120HF4.75 "4.75 "€302.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX MKD140HF kaksoissekoituslavat, korkeus 23-1/2 tuumaa
€348.04 / yksikkö