Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD2200412 Liitin Polypropeeni Natural Push In | AG9ZAP 23MH63

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD2200412 Kytkimen polypropeeni luonnollinen työntö sisään

Varastossa
Tuote: AG9ZAP Malli: PLCD2200412Ristiviite: 23MH63

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiTerä x lisää
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue32 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken ulkohalkaisija.Rungon halkaisijaVäriYhteyden tyyppiPituusPutken kokoTemp. aluePutki sisäpuolella Dia.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD10004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AUJ 2YDC9 PLCD10004-0.89 "ValkoinenMNPT1.17 "1 / 4 "-40 - 180 astetta F-€25.19
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD10006 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AUK 2YDD1 PLCD10006-1.01 "ValkoinenMNPT1.15 "3 / 8 "-40 - 180 astetta F-€21.75
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD12004 Panel Mount Coupler Acetal Shut-off Ptf | AC4AUL 2YDD2 PLCD120041 / 4 "1.01 "ValkoinenTFP1.87 "--40 - 180 astetta F11 / 64 "€45.92
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD12006 Panel Mount Coupler Acetal Shut-off Ptf | AC4AUM 2YDD3 PLCD120063 / 8 "1.01 "ValkoinenTFP1.95 "--40 - 180 astetta F1 / 4 "€41.74
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD13004 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AUN 2YDD4 PLCD130041 / 4 "0.93 "ValkoinenTFP1.82 "--40 - 180 astetta F11 / 64 "€31.82
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD13006 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 1/4 | AC4AUP 2YDD5 PLCD130063 / 8 "0.93 "ValkoinenTFP1.95 "--40 - 180 astetta F1 / 4 "€32.83
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD16004 Panel Mount Coupler Acetal Sulku | AC4AUQ 2YDD6 PLCD16004-1.01 "Valkoinenpiikkilanka1.95 "--40 - 180 astetta F1 / 4 "€43.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD2200412 Kytkimen polypropeeni luonnollinen työntö sisään
€26.88 / yksikkö