Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD1704 Inline Coupler Kromi Platd Messinki Piikkilanka | AC4ARR 2YCX6

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD1704 Inline Coupler Chrome Platd Messinki Piikkilanka

Varastossa
Tuote: AC4ARR Malli: MCD1704Ristiviite: 2YCX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija0.77 "
Rungon materiaaliKromattu messinki
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 8 "
Pituus1.89 "
Max. Paine250 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Hinta
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD1002 Inline Coupler kromipinnoitettu messinki Mnpt | AC4ARH 2YCW7 MCD10020.750 "MNPT1"1 / 8 "-€43.88
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD1004 Inline Coupler kromipinnoitettu messinki Mnpt | AC4ARJ 2YCW8 MCD10040.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-€40.82
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD1304 Inline Coupler kromipinnoitettu messinki Ptf | AC4ARK 2YCW9 MCD13040.77 "TFP1.77 "-11 / 64 "€72.33
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD1602 Paneeliasennusliitin Kromipinnoitettu messinki | AC4ARL 2YCX1 MCD16020.750 "piikkilanka1.67 "-1 / 8 "€53.72
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD1603 Paneeliasennusliitin Kromipinnoitettu messinki | AC4ARM 2YCX2 MCD16030.750 "piikkilanka1.89 "-3 / 16 "€60.05
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD1604 Paneeliasennusliitin Kromipinnoitettu messinki | AC4ARN 2YCX3 MCD16040.750 "piikkilanka1.89 "-1 / 4 "€58.17
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS MCD1702 Inline Coupler Kromi Platd Messinki Piikkilanka | AC4ARP 2YCX4 MCD17020.77 "piikkilanka1.67 "-1 / 8 "€56.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD1704 Inline Coupler Chrome Platd Messinki Piikkilanka
€50.15 / yksikkö