Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI A66 -jarrujarrun kiinnitysruuvi yhdessä 3/8 tuuman putki | AH3PWX 32WG28

CMI A66 ilmajarrun kiinnitysruuvi, 3/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH3PWX Malli: A66Ristiviite: 32WG28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarrun asennus
YhteysLetku x putki
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 8 "
Paine225
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 4-20
Putken koko3 / 8 "
TyyppiRuuvaa yhdessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMateriaaliPutken kokoPaineKierteen kokoPutken kokoTyyppiHinta
CMI 990012 ilmajarruliitin messinkiä 1/2 tuuman putki | AH3PWR 32WG22 990012PuristusMessinki-22511 / 16-201 / 2 "Ruuvaa yhdessä€16.67
CMI 991238 -jarrujarrun kiinnitysruuvi yhdessä 225psi | AH3PWT 32WG24 991238Pakkaus x putkiMessinki3 / 8 "2253 / 8-181 / 2 "Ruuvaa yhdessä€30.44
CMI 993801 Ilmajarrun kiinnitysruuvi yhdessä messinki | AH3PWU 32WG25 993801PuristusMessinki-225-1 / 2 "Ruuvaa yhdessä€6.89
CMI A64 -ilmajarruliitin 225psi messinki | AH3PWW 32WG27 A64Letku x putkiMessinki1 / 4 "2253 / 4-203 / 8 "Ruuvaa yhdessä€11.35
CMI A68 ilmajarrun kiinnitys 225psi messinki 3/8 tuuman putki | AH3PWY 32WG29 A68Letku x putkiMessinki1 / 2 "2253 / 4-203 / 8 "Ruuvaa yhdessä€14.91
CMI A86 ilmajarrun kiinnitysruuvi yhdessä | AH3PWZ 32WG30 A86Letku x putkiMessinki3 / 8 "2257 / 8-201 / 2 "Ruuvaa yhdessä€14.08
CMI 282366-42 Ilmajarruliitin Kumi Ilmajarru Teräs | AH3PXA 32WG31 282366-42PutkiKumi / teräs3 / 8 "20003 / 8-18-Kumi Airbrake€46.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI A66 ilmajarrun kiinnitysruuvi, 3/8 tuuman putki
€9.67 / yksikkö