Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 972-6-6-2NS uroshaaran puristus messinki | AH3PZZ 32WH23

CMI 972-6-6-2NS Uroshaara T-puristusmessinki

Varastossa
Tuote: AH3PZZ Malli: 972-6-6-2NSRistiviite: 32WH23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies haaratoimi
YhteysPakkaus x Putki x Pakkaus
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 8-27
Putken koko3 / 8 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 972-4-4NS Uros Branch Tee Compression Messinki 1/4 tuumaa | AH3PZX 32WH21 972-4-4NS1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€29.27
CMI 972-4NS Uroshaara Tee-puristus 150psi | AH3PZY 32WH22 972-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€35.87
CMI 972-6-6-6NS uroshaaran puristusliitin 3/8 tuuman putki | AH3QAA 32WH24 972-6-6-6NS3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€28.26
CMI 972-6NS uroshaara Tee-puristus 3/8 tuuman putki | AH3QAB 32WH25 972-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€29.24
CMI 972-8-4 Uros Branch Tee Compression Messinki 1/4 Pipe | AH3QAC 32WH26 972-8-41 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€40.57
CMI 972-8 uroshaara T-puristus messinki 3/8 putki | AH3QAD 32WH27 972-83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€43.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 972-6-6-2NS Uroshaara T-puristusmessinki
€28.67 / yksikkö