Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 971-4NS Male Run Tee Compression Messinki 150psi | AH3PZT 32WH16

CMI 971-4NS Male Run Tee Compression Messinki 150psi

Varastossa
Tuote: AH3PZT Malli: 971-4NSRistiviite: 32WH16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Run Tee
YhteysPakkaus x Pakkaus x Putki
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 8 "
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 8-27
Putken koko1 / 4 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 971-6-6-6 Male Run Tee Compression 150psi | AH3PZU 32WH17 971-6-6-63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€35.29
CMI 971-6NS Male Run Tee 150psi Messinki | AH3PZV 32WH19 971-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.33
CMI 971-8-6-6NS Mies Run Tee -puristus messinki 3/8 tuuman putki AH3PZW 32WH20 971-8-6-6NS3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€46.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 971-4NS Male Run Tee Compression Messinki 150psi
€24.23 / yksikkö