Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 966-4-4 Naarasliittimen puristus messinki 0.9 tuumaa | AH3PYQ 32WG76

CMI 966-4-4 naarasliitin, puristusmessinki, 0.9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3PYQ Malli: 966-4-4Ristiviite: 32WG76

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€17.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
YhteysPakkaus x putki
Pituus0.9 "
MateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko1 / 4-18
Putken koko1 / 4 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 966-4 naarasliitin, puristusmessinki 0.85 tuumaa | AH3PYR 32WG77 966-40.85 "1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€14.04
CMI 966-6 naarasliitin, puristusmessinki 1.19 tuumaa | AH3PYT 32WG78 966-61.19 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€19.22
CMI 966-6-2 naarasliittimen puristus messinki 1.01 tuumaa | AH3PYU 32WG79 966-6-21.01 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€16.03
CMI 966-6-6 -liittimen puristus 150 psi 1.19 tuumaa | AH3PYV 32WG80 966-6-61.19 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€25.57
CMI 966-8 naarasliitin, puristusmessinki 1.3 tuumaa | AH3PYW 32WG82 966-81.3 "3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€34.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 966-4-4 naarasliitin, puristusmessinki, 0.9 tuumaa
€17.14 / yksikkö