Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 961-6 -putkimutterin puristus messinki | AH3QBF 32WH84

CMI 961-6 Putken mutterin puristusmessinki

Varastossa
Tuote: AH3QBF Malli: 961-6Ristiviite: 32WH84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken mutteri
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko17 / 32-24
Putken koko3 / 8 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPutken kokoHinta
CMI 961-4 -putkimutterin puristus messinki 150 psi | AH3QBE 32WH81 961-47 / 16-241 / 4 "€3.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 961-6 Putken mutterin puristusmessinki
€3.29 / yksikkö