Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 960-8 putkiholkin puristus 150 psi 1/2 tuuman putki | AH3QBD 32WH80

CMI 960-8 putkiholkin puristus 150 psi 1/2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH3QBD Malli: 960-8Ristiviite: 32WH80

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiholkki
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Paine150
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)1.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CMI 960-10 Tube Sleeve Compression Messinki 150 psi | AH3QBA 32WH74 960-105 / 8 "€3.73
CMI 960-12 Tube Sleeve Compression Messinki | AH3QBB 32WH77 960-123 / 4 "€3.58
CMI 960-6 putkiholkin puristus messinki 3/8 tuuman putki | AH3QBC 32WH79 960-63 / 8 "€1.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 960-8 putkiholkin puristus 150 psi 1/2 tuuman putki
€1.67 / yksikkö