Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 770012 letkuliitin 225psi 3/4 putki messinki | AH3PWL 32WG13

CMI 770012 Letkuliitin 225psi 3/4 putki messinki

Varastossa
Tuote: AH3PWL Malli: 770012Ristiviite: 32WG13

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkuliitin
YhteysPuristus
MateriaaliMessinki
Putken koko3 / 4 "
Paine225
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Kierteen koko3 / 4-20
Putken koko1 / 2 "
TyyppiRuuvaa yhdessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPutken kokoKierteen kokoHinta
CMI 881212 letkuliitin 225psi 1/2 putki messinki | AH3PWM 32WG14 881212Pakkaus x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€52.84
CMI 881212S Letkuliitin 225psi 1/2 Putki Messinki | AH3PWN 32WG17 881212SPakkaus x MNPT1 / 2 "1 / 2-20€53.69
CMI 881238 letkuliitin ruuvi yhteen 225psi | AH3PWP 32WG18 881238Pakkaus x MNPT3 / 8 "3 / 8-18€44.21
CMI 881238S Letkuliitin Ruuvaa yhteen 225 psi messinki | AH3PWQ 32WG21 881238SPakkaus x MNPT3 / 8 "3 / 8-18€32.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 770012 Letkuliitin 225psi 3/4 putki messinki
€81.47 / yksikkö