Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CMI 262288-144S Letkukokoonpano Kumi Ilmajarru Teräs 144 Tuumaa AH3PXG 32WG42

CMI 262288-144S Letkukokoonpano Kumi Ilmajarru Teräs 144 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3PXG Malli: 262288-144SRistiviite: 32WG42

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen
YhteysPutki
Pituus144 "
MateriaaliKumi / teräs
Putken koko1 / 2 "
Paine2000
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Kierteen koko1 / 2-14
TyyppiKumi Airbrake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)34.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CMI 262288-180S Letkukokoonpanon kumi Airbrake Steel AH3PXH 32WG43 262288-180S180 "€108.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CMI 262288-144S Letkukokoonpano Kumi Ilmajarru Teräs 144 tuumaa
€88.04 / yksikkö