Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLUMBUS MCKINNON 22844 Teräskoukku 4ZW55 jne. | AC4EWW 2ZJ11

COLUMBUS MCKINNON 22844 Teräspohjainen koukkukokoonpano 4ZW55:lle jne.

Varastossa
Tuote: AC4EWW Malli: 22844Ristiviite: 2ZJ11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€540.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksen pohjakoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3705
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 22844 Teräspohjainen koukkukokoonpano 4ZW55:lle jne.
€540.13 / yksikkö