Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A Kytkentäjäykkä teräs | AF8YNT 29NK40

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A Kytkin Jäykkä teräs

Varastossa
Tuote: AF8YNT Malli: RC-075-ARistiviite: 29NK40

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.3 / 4 "
Puhdistus Dia.1-1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Kierrosluku3500
Max. vääntömomentti338 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.1.5 "
Kokonaispituus2"
Ruuvin koko5/16-18 x 3/8"
TyyppiYksiosainen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoTyyppiKiilauran leveysMateriaaliMaks. KierroslukuHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-A Kytkentäjäykkä teräs | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€19.41
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-A Kytkentäjäykkä teräs | AF8YNP 29NK37 RC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€24.36
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A Kytkentäjäykkä teräs | AF8YNQ 29NK38 RC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€26.01
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-A Kytkentäjäykkä teräs | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Yksiosainen ruuvi-Alumiini3500€36.24
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-A Kytkentäjäykkä teräs | AF8YNU 29NK42 RC-125-A4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Yksiosainen ruuvi-Alumiini1800€83.34
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs3500€33.74
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YNW 29NK44 RC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Yksiosainen ruuvi-Ruostumaton teräs3500€40.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A Kytkin Jäykkä teräs
€39.87 / yksikkö