Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-137 Avaimeton holkki Halkaisija 1.375 tuumaa 8 pultti | AC7FKA 38G671

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-137 avaimeton holkin halkaisija 1.375 tuumaa 8 pulttia

Varastossa
Tuote: AC7FKA Malli: C192E-137Ristiviite: 38G671

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€293.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Pultin kokoM6 x 20
Suorittaa loppuunSinkitty
Napakosketinpaine (PSI)6535
Lukituspultin määrä8
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.375 "
Dia. Toleranssi+/-. 003
Kokonaispituus1.969 "
Akselin dia.1.375 "
Akselin halkaisija. Toleranssi+/-. 003
Siirrettävä työntövoima (paunaa)10,943
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)7523
TyyppiC192 Series
Kestää lämpötilaa.Jopa 400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)6.57
Laivan pituus (cm)6.57
Laivan leveys (cm)6.57
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaispituusAkselin dia.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 avaimeton holkin halkaisija 0.625 tuumaa 4 pulttia | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "€118.97
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 avaimeton holkin halkaisija 0.688 tuumaa 4 pulttia | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€151.19
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 Avaimeton holkin halkaisija 0.750 tuumaa 4 pulttia | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€117.47
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 avaimeton holkin halkaisija 0.813 tuumaa 5 pulttia | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€154.98
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 Avaimeton holkin halkaisija 0.875 tuumaa 5 pulttia | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€120.53
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 Avaimeton holkin halkaisija 0.938 tuumaa 5 pulttia | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€157.19
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 avaimeton holkin halkaisija 1.000 tuumaa 5 pulttia | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€157.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-137 avaimeton holkin halkaisija 1.375 tuumaa 8 pulttia
€293.76 / yksikkö