Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-193 avaimeton holkin halkaisija 1.938 tuumaa 4 pulttia | AC7FJH 38G655

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-193 avaimeton holkin halkaisija 1.938 tuumaa 4 pulttia

Varastossa
Tuote: AC7FJH Malli: C133E-193Ristiviite: 38G655

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Pultin kokoM8 x 25
Suorittaa loppuunKevyesti päällystetty öljy
Napakosketinpaine (PSI)17,333
Lukituspultin määrä4
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.15 "
Dia. Toleranssi+ 0.002
Kokonaispituus1.673 "
Akselin dia.1.937 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.002
Siirrettävä työntövoima (paunaa)16,206
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)1308
TyyppiC133 Series
Kestää lämpötilaa.Jopa 400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)9
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusAkselin dia.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-075 Avaimeton holkin halkaisija 0.750 tuumaa 5 pulttia | AC7FJA 38G648 C133E-075M6 x 200.75 "1.358 "0.75 "€91.07
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-100 avaimeton holkin halkaisija 1.000 tuumaa 6 pulttia | AC7FJB 38G649 C133E-100M6 x 201.969 "1.358 "1"€105.80
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-125 avaimeton holkin halkaisija 1.250 tuumaa 8 pulttia | AC7FJC 38G650 C133E-125M6 x 202.362 "1.358 "1.25 "€131.79
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-137 avaimeton holkin halkaisija 1.375 tuumaa 8 pulttia | AC7FJD 38G651 C133E-137M6 x 202.362 "1.358 "1.375 "€119.10
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-143 avaimeton holkin halkaisija 1.438 tuumaa 4 pulttia | AC7FJE 38G652 C133E-143M6 x 202.559 "1.358 "1.437 "€123.94
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-150 avaimeton holkin halkaisija 1.500 tuumaa 4 pulttia | AC7FJF 38G653 C133E-150M6 x 202.559 "1.358 "1.5 "€97.35
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-175 avaimeton holkin halkaisija 1.750 tuumaa 4 pulttia | AC7FJG 38G654 C133E-175M8 x 252.953 "1.673 "1.75 "€113.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-193 avaimeton holkin halkaisija 1.938 tuumaa 4 pulttia
€146.71 / yksikkö