Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-087 Avaimeton lukko C133E-sarja 0.875 Akselin halkaisija | AH7RBA 38AT14

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-087 Avaimeton lukituskokoonpano C133E Sarja 0.875 Akselin halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7RBA Malli: C133E-087Ristiviite: 38AT14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton lukitus
Viraston vaatimustenmukaisuusROHS
Pultin kokoM6 x 20
Suorittaa loppuunÖljy kastettu
Napakosketinpaine (PSI)28376.307
Lukituspultin määrä5
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.85
Dia. Toleranssi+0 / -. 002 "
Kokonaispituus1.358
Akselin dia.0.875
Akselin halkaisija. Toleranssi+0 / -. 002 "
Siirrettävä työntövoima (paunaa)6264.844
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)19
TyyppiC133E-sarja
Kestää lämpötilaa.Jopa 400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.4
Laivan pituus (cm)4.7
Laivan leveys (cm)4.7
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.TyyppiHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 Avaimeton lukkoyksikkö C123E-sarja 0.75 Akselin halkaisija | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E-sarja€96.52
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 Keyless Lock Assem C123E Series 0.875 Akselin halkaisija | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E-sarja€118.51
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Avaimeton lukkoyksikkö C123E Series 1 Akselin halkaisija | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E-sarja€118.97
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Avaimeton lukko C123E-sarja 1.125 Akselin halkaisija | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E-sarja€124.96
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 Avaimeton lukko C123E-sarja 1.188 Akselin halkaisija | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E-sarja€119.56
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 Avaimeton LockAssem C123E Series 1.25 Akselin halkaisija | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E-sarja€129.58
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 Avaimeton lukko C123E-sarja 1.375 Akselin halkaisija | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E-sarja€126.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-087 Avaimeton lukituskokoonpano C133E Sarja 0.875 Akselin halkaisija
€107.84 / yksikkö