Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-287 Akselin kauluskiristin 1 kpl 2-7/8 tuumaa terästä | AF8ZDW 29NW36

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-287-akselikaulapidike 1 kpl 2-7 / 8 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AF8ZDW Malli: 1C-287Ristiviite: 29NW36

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.2.875 "
Puhdistus Dia.4.562 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliMusta oksiditeräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue0 astetta 300 astetta F
Dia ulkopuolella.4.25 "
RuuvimateriaaliTeräs
Ruuvin koko3 / 8 "-24
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.LeveysSisällä Dia.MateriaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 Akselikaulus Yksiosainen puristin 15/16 tuumaa | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Teräs0 astetta 300 astetta F1.75 "€15.46
CLIMAX METALLITUOTTEET 1C-100 akselikaulus, yksiosainen puristin, 1 tuuma | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Teräs0 astetta 300 astetta F1.75 "€15.29
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S Akselikaulapidike 1 kpl 1/8 tuuman ruostumatonta terästä | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F11 / 16 "€17.39
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S Akselikaulapidike 1 kpl 3/16 tuuman ruostumatonta terästä | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F11 / 16 "€17.47
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S Akselikaulapidike 1 kpl 1/4 tuuman ruostumatonta terästä | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F11 / 16 "€17.18
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S Akselikaulapidike 1 kpl 5/16 tuuman ruostumatonta terästä | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F11 / 16 "€17.46
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S Akselikaulapidike 1 kpl 3/8 tuuman ruostumatonta terästä | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Ruostumaton teräs-40 - 800 astetta F7 / 8 "€21.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-287-akselikaulapidike 1 kpl 2-7 / 8 tuuman terästä
€120.32 / yksikkö