Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C70129 Jobberin pituus poranterä, poranterän koko 11.00 mm, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti

Varastossa
Tuote: CH6NQA Malli: C70129Ristiviite: 4FXD4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Bit tyyliKierre
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4331
Poranterän koko11mm
Porakohdan pituus0.0897mm
Suorittaa loppuunKoboltti
Huilun pituus94mm
LuokkaM42
Helix-kulma21-34 astetta
Max. Poraussyvyys1 11 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus142mm
Pistekulma135 astetta
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.11mm
Varren pituus48 mm
Kierteen suuntaOikea käsi
Toleranssi+0 "/ - 0.001"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C70129 Jobberin pituus poranterä, poranterän koko 11.00 mm, poran kärjen kulma 135 astetta, koboltti
€35.88 / yksikkö