Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C44660 Työkaluterä Suorakulmainen M42 3 / 4x1 In | AF2ZLV 6ZKT2

CLEVELAND C44660 Työkalunterä suorakulmainen M42 3/4x1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2ZLV Malli: C44660Ristiviite: 6ZKT2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalubitti
Kulma10 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea vasen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliM42 koboltti
Kokonaispituus6"
SädeTerävä kohta
Varren korkeus1"
Varren leveys3 / 4 "
TyyliSuorakulmainen
Toleranssi0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8208100060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVarren korkeusVarren leveysHinta
CLEVELAND C44610 Työkaluterä Suorakulmainen M42 1 / 4x1 / 2 In | AF2ZLT 6ZKN2 C44610M42 koboltti1 / 2 "1 / 4 "€93.78
CLEVELAND C44659 Työkaluterä Suorakulmainen M2 3 / 4x1 In | AF2ZLU 6ZKT1 C44659M2 nopea teräs1"3 / 4 "€234.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C44660 Työkalunterä suorakulmainen M42 3/4x1 tuumaa
€396.05 / yksikkö