Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C33110 Nopea teräspäästömylly 9/32 tuumaa D 11/16 tuumaa leikattu L | AC4YKL 31C320

CLEVELAND C33110 suurnopeusteräsjyrsintä 9/32 tuumaa D 11/16 tuumaa leikattu L

Varastossa
Tuote: AC4YKL Malli: C33110Ristiviite: 31C320

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea teräspääte
Säde Corner3.375 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija9 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunTiCN päällystetty
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma11 / 16 "
Leikkauksen pituus11 / 16 "
LuettelonumeroHD4CTC
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Jyrsintä Dia.9 / 32 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.375 "
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusSäde CornerLeikkaustapaLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.TyyppiHinta
CLEVELAND C42096 Nopea teräspäästömylly 1/8 tuumaa D 3/16 tuumaa leikattu L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "keskusHD222.75 "3 / 8 "-€40.92
CLEVELAND C39044 Pikateräspäämylly 1/8 tuumaa D 3/16 tuuman leikkaus L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "keskusHD2TN22.75 "3 / 8 "-€41.21
CLEVELAND C39049 Nopea teräspäätehana 1/8 tuumaa D 3/16 tuumaa leikattu L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "keskusHD2TC22.75 "3 / 8 "-€44.43
CLEVELAND C42051 Nopea teräspäästömylly 1/8 tuumaa D 3/8 tuumaa leikattu L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "keskusHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€43.73
CLEVELAND C33648 Nopea teräspäätemylly 1/8 tuumaa D 3/8 tuumaa leikattu L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "keskusHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€47.43
CLEVELAND C33689 Pikateräspäämylly 1/8 tuumaa D 3/8 tuuman leikkaus L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "keskusHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€50.54
CLEVELAND C33626 Nopea teräspäätemylly 9/64 tuumaa D 7/16 tuumaa leikattu L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "keskusHD223.125 "3 / 8 "-€42.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C33110 suurnopeusteräsjyrsintä 9/32 tuumaa D 11/16 tuumaa leikattu L
€60.51 / yksikkö