Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C32560 Cobalt End Mill 15/64 Inch Diameter 5/8 Inch Cut L | AC4YAC 31C098

CLEVELAND C32560 kobolttipäätyjyrsintä 15/64 tuuman halkaisija 5/8 tuumaa leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC4YAC Malli: C32560Ristiviite: 31C098

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
Säde Corner2.437 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija15 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi pää
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma5 / 8 "
Leikkauksen pituus5 / 8 "
LuettelonumeroHGC4C
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.15 / 64 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.437 "
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräSäde CornerHalkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.pääSuorittaa loppuunHelix-kulmaHinta
CLEVELAND C32847 kobolttimylly 1/8 tuuman halkaisija 3/8 tuumaa leikattu L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "TuplapääTiN päällystetty3 / 8 "€64.35
CLEVELAND C32833 kobolttimylly 9/64 tuuman halkaisija 7/16 tuumaa leikattu L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "TuplapääKirkas7 / 16 "€41.66
CLEVELAND C32851 Kobolttipäämylly 3/16 tuuman halkaisija 7/16 tuuman leikkaus L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "TuplapääTiN päällystetty7 / 16 "€64.35
CLEVELAND C32855 Kobolttipäämylly Halkaisija 1/4 tuumaa 1/2 tuumaa Leikkaus L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "TuplapääTiN päällystetty1 / 2 "€64.35
CLEVELAND C32859 kobolttimylly 5/16 tuuman halkaisija 9/16 tuumaa leikattu L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "TuplapääTiN päällystetty9 / 16 "€65.29
CLEVELAND C32863 kobolttimylly 3/8 tuuman halkaisija 9/16 tuumaa leikattu L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "TuplapääTiN päällystetty9 / 16 "€70.53
CLEVELAND C32841 kobolttimylly 25/64 tuuman halkaisija 13/16 leikattu L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "TuplapääKirkas13 / 16 "€64.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C32560 kobolttipäätyjyrsintä 15/64 tuuman halkaisija 5/8 tuumaa leikkaus L
€39.73 / yksikkö