Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-870 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 70 AF7KWN 21TY70

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-870 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 70

Varastossa
Tuote: AF7KWN Malli: HK-SF-870Ristiviite: 21TY70
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
€541.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääniverkko seula
Kehys sisäpuolella Dia.8"
KehysmateriaaliAlumiini
Verkkokoko70
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Dia ulkopuolella.9.5 "
Kokonaissyvyys3"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Lanka Dia.0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8479820080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehys sisäpuolella Dia.VerkkokokoSilmäkokoalueDia ulkopuolella.Lanka Dia.Hinta
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-12400 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 400 | AB6JHK 21TZ08 HK-SF-1240012 "400Loppu13.25 "0.001 "€1,104.81
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-810 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 10 | AF7KVZ ​​21TY57 HK-SF-8108"10Karkea9.5 "0.002 "€541.41
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-812 ultraäänisilmäseulan silmäkoko 12 | AF7KWA 21TY58 HK-SF-8128"12Karkea9.5 "0.018 "€541.41
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-814 Ultraääni mesh-seulan silmäkoko 14 | AF7KWB 21TY59 HK-SF-8148"14Karkea9.5 "0.02 "€541.41
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-816 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 16 | AF7KWC 21TY60 HK-SF-8168"16Karkea9.5 "0.018 "€541.41
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-818 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 18 | AF7KWD 21TY61 HK-SF-8188"18Karkea9.5 "0.017 "€541.41
CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-820 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 20 | AF7KWE 21TY62 HK-SF-8208"20Karkea9.5 "0.016 "€541.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-870 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 70
€541.41 / yksikkö