Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1230 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 30 | AG9RAA 21TY91

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1230 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 30

Varastossa
Tuote: AG9RAA Malli: HK-SF-1230Ristiviite: 21TY91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€974.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääniverkko seula
Kehys sisäpuolella Dia.12 "
KehysmateriaaliAlumiini
Verkkokoko30
SilmäkokoalueKarkea
Dia ulkopuolella.13.25 "
Kokonaissyvyys3"
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Lanka Dia.0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. HK-SF-1230 Ultraäänisilmäseulan silmäkoko 30
€974.27 / yksikkö