Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND CONTROLS 21401-112 Kokonaispaine-anturi 1 1/2 tuuman piikkilanka | AB9PHT 2EJN9

CLEVELAND CONTROLS 21401-112 Kokonaispaineanturi 1 1/2 tuumaa piikki

Varastossa
Tuote: AB9PHT Malli: 21401-112Ristiviite: 2EJN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokonaispaineanturi
Ulkopituus1-3 / 4 tuumaa
Koko kokoaminen1/4
Laippa Dia.1-1 / 2 "
Lisäyksen pituus1-1 / 2 tuumaa
Asennuslaippa4-reikä
Reikäkeskuksen asennus keskelle1"
Kiinnitysreikä Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus3.25 "
TyyppiVaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
CLEVELAND CONTROLS 21401 Kokonaispaineanturin lisäys 1 1/2 tuumaa | AB9PHB 2EJL1 214013.25 "€5.80
CLEVELAND CONTROLS 21120 Kokonaispaineanturi 2 sisään | AB9PHC 2EJL2 211203.25 "€5.80
CLEVELAND CONTROLS 21402 Kokonaispaineanturin lisäys 3 1/2 tuumaa | AB9PHD 2EJL3 214025.25 "€4.74
CLEVELAND CONTROLS 21121 Kokonaispaineanturin asettaminen 4 sisään | AB9PHE 2EJL4 211215.25 "€5.87
CLEVELAND CONTROLS 21403 Kokonaispaine-anturin lisäys 5 1/2 tuumaa | AB9PHF 2EJL5 214037.25 "€6.86
CLEVELAND CONTROLS 21122 Kokonaispaineanturin asettaminen 6 sisään | AB9PHG 2EJL6 211227.25 "€6.93
CLEVELAND CONTROLS 21404 Kokonaispaine-anturin lisäys 7 1/2 tuumaa | AB9PHH 2EJL7 214049.25 "€7.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21401-112 Kokonaispaineanturi 1 1/2 tuumaa piikki
€6.89 / yksikkö