Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND CONTROLS 21123 Kokonaispaineanturin asettaminen 8 sisään | AB9PHJ 2EJL8

CLEVELAND CONTROLS 21123 Kokonaispaineanturin lisäys 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PHJ Malli: 21123Ristiviite: 2EJL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokonaispaineanturi
Ulkopituus1-1 / 4 tuumaa
Koko kokoaminen1/4
Laippa Dia.1-1 / 2 "
Lisäyksen pituus8 sisään.
Asennuslaippa4-reikä
Reikäkeskuksen asennus keskelle1"
Kiinnitysreikä Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus9.25 "
TyyppiVaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusTyyppiHinta
CLEVELAND CONTROLS 21117 Staattisen paineanturin asettaminen 4 sisään | AB9PGX 2EJK5 21117Staattinen paineanturi5.25 "toive€5.38
CLEVELAND CONTROLS 21118 Staattisen paineanturin asettaminen 6 sisään | AB9PGY 2EJK7 21118Staattinen paineanturi7.25 "toive€5.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21123 Kokonaispaineanturin lisäys 8 tuumaa
€5.89 / yksikkö