Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C64230 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-1/4-11 1/2 Thread Size, 1 3/4 Inch Thread Length | CQ9BXN 50AP63

CLE-LINE C64230 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-1/4-11 1/2 Thread Size, 1 3/4 Inch Thread Length

Varastossa
Tuote: CQ9BXN Malli: C64230Ristiviite: 50AP63
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
€420.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLE-LINE C64227 Putken ja putkiston kierrehana, 1/2-14 kierrekoko, 1 3/8 tuuman kierteen pituus | CQ9BWQ 50AP64 C64227€150.18
CLE-LINE C64217 Putken ja putkiston kierrehana, 1/2-14 kierrekoko, 1 3/8 tuuman kierteen pituus | CQ9BWR 50AP49 C64217€111.51
CLE-LINE C64234 Putkien ja putkien kierrehana, 1/2-14 kierrekoko, 1 3/8 tuuman kierteen pituus | CQ9BWT 50AP57 C64234€154.11
CLE-LINE C64232 Putkien ja putkien kierrehana, 1/4-18 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus | CQ9BWU 50AP58 C64232€82.33
CLE-LINE C64225 Putken ja putkien kierrehana, 1/4-18 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus | CQ9BWV 50AP65 C64225€86.68
CLE-LINE C64213 Putkien ja putkien kierrehana, 1/8-27 kierrekoko, 3/4 tuuman kierteen pituus, 2 1/8 tuuman pituus | CQ9BWW 50AP52 C64213€48.20
CLE-LINE C64224 putkien ja putkien kierrehana, 1/8-27 kierrekoko, 3/4 tuuman kierteen pituus, 2 1/8 tuuman pituus | CQ9BWX 50AP67 C64224€78.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C64230 Pipe And Conduit Thread Tap, 1-1/4-11 1/2 Thread Size, 1 3/4 Inch Thread Length
€420.16 / yksikkö