Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21131 Jobber-porasarja 25-osainen metrinen pikateräs 118 astetta | AE3BLR 5BP06

CLE-LINE C21131 Jobber-porasarja 25-osainen metrinen nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AE3BLR Malli: C21131Ristiviite: 5BP06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero1899
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä25
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Koot sisältyvät1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ja 13"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiSyvyysMitan tyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätSuorittaa loppuunLuettelonumeroMateriaaliHinta
CLE-LINE C21127 Jobber-porasarja 115-osainen High Speed ​​Steel Black Oxide | AA8TTZ 1A522 C21127Perinteinen kohta-Murtoluku tuumaa, kirjainta, langan kokoa1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 - # 60 , A - Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 - # 60 , A - ZMustaoksidi1899High Speed ​​Steel€611.34
CLE-LINE C21121 Jobber -porakone, 29 osaa, 135 astetta | AA9AMQ 1BR43 C21121Jakopiste-Murto-tuuma1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" ja 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Keltainen oksidi1802Koboltti teräs€456.65
CLE-LINE C21123 Jobber -poranterä 60-osainen nopea teräs 118 astetta | AB8WMR 2A736 C21123Perinteinen kohta-Langan koko-#1 - #60Mustaoksidi1899High Speed ​​Steel€186.22
CLE-LINE C21158 Jobber Drill Set 26 Piece Letter High Speed ​​Steel 118 Degress | AB8WMT 2A737 C21158Perinteinen kohta-Kirje-ZMustaoksidi1899High Speed ​​Steel€204.92
CLE-LINE C18703 Jobber -poranteräsarja, nopea teräs, 29 osaa CD2YQB 1TPD1 C18703Jakopiste7xDMurto-tuuma1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Tina1872TNHigh Speed ​​Steel€412.57
CLE-LINE C21117 Jobber -poranteräsarja, nopea teräs, 29 osaa CD2YWY 53FP24 C21117Tavanomainen5xDMurto-tuuma1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Kirkas1898High Speed ​​Steel€219.56
CLE-LINE C18125 Jobber -poranteräsarja, nopea teräs, 29 kpl CD2YWZ 53FP25 C18125Jakopiste5xDMurto-tuuma1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Musta kulta1878High Speed ​​Steel€256.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21131 Jobber-porasarja 25-osainen metrinen nopea teräs 118 astetta
€223.65 / yksikkö