Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C18128 Jobber -poranteräsarja 29 kpl. | AH7NMA 36XE45

CLE-LINE C18128 Jobber-poranteräsarja 29 kpl.

Varastossa
Tuote: AH7NMA Malli: C18128Ristiviite: 36XE45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1/16"-1/2" by 1/64"
Suorittaa loppuunMusta kulta
Luettelonumero1878
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 6 "-1 / 2"
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3154
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPalojen lukumääräPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CLE-LINE C21115 Jobber -poranteräsarja 21-osaista nopeaa terästä 135 astetta | AA9AMT 1BR50 C21115Mustaoksidi180121135 TutkinnotJakopiste1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" ja 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€113.96
CLE-LINE C21114 Jobber -poranteräsarja 21-osaista nopeaa terästä 118 astetta | AE2EXE 4X780 C21114Mustaoksidi189921118 TutkinnotPerinteinen kohta1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" ja 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€97.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C18128 Jobber-poranteräsarja 29 kpl.
€289.51 / yksikkö