Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC DRL91 Akkuporakotelo, tan | AF6AGZ 9U635

CLC DRL91 akkuporakonekotelon rusketus

Varastossa
Tuote: AF6AGZ Malli: DRL91Ristiviite: 9U635

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkuporakotelo
VäriRusketus
MateriaaliNahka
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiTyökalunpidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
Akkuporakone CLC 5023 Holster | AE4KQR 5LF02 5023MustaPolyesteri€33.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC DRL91 akkuporakonekotelon rusketus
€18.65 / yksikkö