Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Akkuporakone CLC 5023 Holster | AE4KQR 5LF02

CLC 5023 koteloitu akkuporakone

Varastossa
Tuote: AE4KQR Malli: 5023Ristiviite: 5LF02

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkuporakotelo
VäriMusta
Sopii vyöihin2-3 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
CLC DRL91 Akkuporakotelo, tan | AF6AGZ 9U635 DRL 91RusketusNahka€18.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 5023 koteloitu akkuporakone
€33.61 / yksikkö