Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC C11 Esiliina 4 Taskulappu | AE2REH 4ZB63

CLC C11 Esiliina 4 Taskulappu

Varastossa
Tuote: AE2REH Malli: C11Ristiviite: 4ZB63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoop Neck Bib Esiliina
VäriValkoinen
MateriaaliKangas
Vyötärön ympärysJopa 46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6211420081
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC C11 Esiliina 4 Taskulappu
€9.71 / yksikkö